Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04127
Cod. Produttore
LVS04127
Cod. EAN
3606481870216

Informazioni di prodotto

Powerclip 250A 4P L1400

Documentazione tecnica

Powerclip 250A 4P L1400

esecuzione

piatto

corrente nominale In

250 A

lunghezza

1400 mm

superficie

non trattato

Serie

PrismaSeT

Produttore

Powerclip morsettiera 250A 4 poli lunghezza 1400 mm per impianti elettrici industriali

€ 566,58 x 1 pz.
(pz.)