Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04112
Cod. Produttore
LVS04112
Cod. EAN
3606481871800

Informazioni di prodotto

Powerclip 250A 3P L1000

Documentazione tecnica

Powerclip 250A 3P L1000

esecuzione

piatto

corrente nominale In

250 A

lunghezza

1000 mm

superficie

non trattato

Serie

PrismaSeT

Produttore

Powerclip 250A 3P L1000