Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04126
Cod. Produttore
LVS04126
Cod. EAN
3606481870209

Informazioni di prodotto

Powerclip 160A 4P L1400

Documentazione tecnica

Powerclip 160A 4P L1400

esecuzione

piatto

corrente nominale In

160 A

lunghezza

1400 mm

superficie

non trattato

Serie

PrismaSeT

Produttore

Powerclip morsettiera 160A 4 poli lunghezza 1400mm per cablaggio elettrico

€ 452,40 x 1 pz.
(pz.)