Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04121
Cod. Produttore
LVS04121
Cod. EAN
3606481870162

Informazioni di prodotto

Powerclip 160A 4P L1000

Documentazione tecnica

Powerclip 160A 4P L1000

esecuzione

piatto

corrente nominale In

160 A

lunghezza

1000 mm

superficie

non trattato

Serie

PrismaSeT

Produttore

Powerclip morsettiera 160A 4 poli lunghezza 1000 mm per cablaggio industriale

€ 326,97 x 1 pz.
(pz.)