Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK318700003
Cod. Produttore
318700003
Cod. EAN
6941545617602

Informazioni di prodotto

Power Station portatile luce emergenza. Output max: 600W batteria: 607.36Wh

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PS600 Power Station portatile da 600W è una soluzione affidabile per alimentazioni mobili e di emergenza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa centrale elettrica offre potenza stabile e sicura per vari utilizzi. Il design compatto e leggero consente un facile trasporto, mentre la struttura robusta garantisce durabilità nel tempo. La potenza di 600W permette di alimentare strumenti e dispositivi elettronici, rendendola ideale per lavori in cantiere, attività outdoor o situazioni di emergenza. Dotata di componenti resistenti e protezioni avanzate, assicura un funzionamento sicuro anche in condizioni estreme. La versatilità di questa power station la rende un elemento essenziale per professionisti e appassionati che richiedono un'alimentazione affidabile e portatile.

larghezza

250 mm

altezza

200 mm

profondità

200 mm

display

Integrato

interfaccia USB

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Protezione da surriscaldamento/sovraccarico

Potenza nominale d'uscita AC

0,6 KILOWATT

Carico di punta momentaneo

1,2 KILOWATT

max. corrente di carica

10 A

frequenza

50 Hz

tipo di batteria

Ioni di litio

Tensione d'uscita in AC

245 V

Max. corrente d'uscita in DC

10 A

Corrente d'ingresso massima DC

10 A

con gestione di carica

Alimentazione di emergenza compatibile

Capacità nominale della batteria

0,607 KILOWATTORA

Corrente di scarica max.

10 A

Tensione di ingresso DC max.

30 V

Max. potenza di carica

0,2 KILOWATT

Max. potenza di scarica

0,6 KILOWATT

temperatura ambiente

-10 ... 40 °C

Produttore

Power Station portatile 600W batteria 607.36Wh per emergenza e attività outdoor