Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSEPM8243
Cod. Produttore
METSEPM8243
Cod. EAN
3606480701962

Informazioni di prodotto

PowerLogic PM8000 - PM8243 Misuratore di Power Quality - da guida DIN (no display)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I misuratori della serie PowerLogic PM8000 sono misuratori di potenza multifunzione compatti ed economici che contribuiscono a garantire l'affidabilità e l'efficienza delle infrastrutture critiche di alimentazione. Rilevano e permettono la comprensione le complesse condizioni che determinano la qualità dell'energia, permettendo di intraprendere azioni per mitigare qualsiasi problema. I misuratori della serie PowerLogic PM8000 offrono la versatilità necessaria per eseguire quasi tutte le possibili funzioni, in qualunque tipo di installazione. L'architettura modulare e flessibile della tecnologia ION consente un approccio semplice a elementi costitutivi, per personalizzare ogni misuratore in base all'applicazione di riferimento. Con rilevamento della direzione dei disturbi brevettato, precisione di livello Revenue, porte di comunicazione multiple, analisi della qualità dell'alimentazione integrata, interfaccia web e display grafico a colori. Certificato da laboratori terzi per la precisione dell'energia (IEC 62052-11, IEC 62052-22, IEC 62052-24) e la qualità dell'alimentazione (IEC 62586-2, IEC 61000-4-30 - classe S). La serie PowerLogic PM8000 garantisce dati affidabili e di qualità. Le funzionalità di sicurezza informatica includono protocolli protetti (HTTPS, SFTP), registrazione degli eventi di sicurezza e protocollo Syslog. Possibilità di attivare/disattivare le porte di comunicazione e 50 account configurabili dall'utente. Include 512 MB di memoria a supporto di 50 registri di dati, più di 50 allarmi definibili dall'utente, acquisizione forme d'onda, registrazione RMS 1/2 ciclo, pagine web personalizzate, registri min/max, tendenze dell'energia e tempo di utilizzo. Capacità di cronodatazione degli eventi a +/-1 ms utilizzando il metodo di sincronizzazione oraria che include PTP (IEEE1588), NTP, IRIG-B, GPS ASCII (RS485) e la funzione impostazione di tempo di rete. 3 ingressi digitali e una uscita digitale, oltre alla possibilità di aggiungere fino a 4 moduli opzionali. I moduli opzionali I/O includono 2 relè, 6 ingressi digitali o 2 uscite analogiche e 4 ingressi analogici. Ampio intervallo della potenza di controllo di 90-415 V AC / 110-415 V DC. Temperatura ambientale operativa da -25 a +70 °C; tasso di umidità da 5% a 95%; altitudine fino a 3000 m. Trasduttore per montaggio su guida DIN (senza display).

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

omologazione

nazionale

tensione nominale (Un) N-L

57 V

tipo di impulso

D0

tipo di montaggio

montaggio frontale

tensione nominale (Un) L-L

100 V

tipo di contatore

elettronico

corrente massima (Imax)

10 A

corrente nominale (In)

10 A

esecuzione

trasformatore di misura

frequenza

42 Hz

tarato

uscita d'impulso

elettrico

tipo di misurazione curve di carico

tipo di polo

tre conduttori/quattro conduttori

numero di punti

1

classe di precisione

C

esecuzione dell’interfaccia

RS-485

tipo di visualizzazione

digitale

classe di precisione

0.2

potenza reattiva

altezza

90.5

potenza apparente

potenza effettiva

fattore di potenza

misurazione di frequenza

memoria valori minimi

con interfaccia di comunicazione RS 485

larghezza

90.5

angolo di fase (cos phi)

tipo di tensione

AC/DC

memoria dei valori massimi

memoria dei valori misurati

intervallo di misura

100

misurazione armonica

supporta protocollo MODBUS

Serie

PowerLogic____PM8000_Power_Quality_Meters

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PowerLogic PM8000 - PM8243 Misuratore di Power Quality - da guida DIN (no display)