Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSEPM5320
Cod. Produttore
METSEPM5320
Cod. EAN
3606480614019

Informazioni di prodotto

PM5320 power meter con modbus - fino a 31a H - 2IN/2OUT -Ethernet

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo è un misuratore di energia per montaggio a incasso con display LCD retroilluminato da 96 mm x 96 mm. Il misuratore assicura la classe di precisione 0,5S secondo la norma IEC 62053-22 e 64 campioni per ciclo. Il dispositivo misura energia, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza e fino alla 31a armonica. Include 256 kilobyte di memoria per due parametri fissi, energia attiva e reattiva. Il misuratore funziona con una rete da 50 o 60 Hz e accetta tensioni di alimentazione da 100 a 415 V AC e da 125 a 250 V DC. La corrente nominale di linea per questo misuratore è 1A o 5A in ingresso e supporta configurazioni monofase e neutro, trifase o trifase e neutro. L'intervallo della tensione di misura tra fasi è da 35 a 690 V AC, da 47 a 63 Hz. L'intervallo di misura tra fase e neutro è da 20 a 400VAC, da 47 a 63 Hz. I protocolli di comunicazione sono Modbus TCP/IP e BACnet/IP basati su 10/100 Mbit/s, Ethernet con porta RJ45. Il misuratore presenta anche due ingressi digitali o uscite digitali, configurabili. Sono presenti 35 allarmi configurabili e supporta quattro programmi tariffari. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,78 pollici (96 mm), profondità 2,83 pollici (72 mm), altezza 3,78 pollici (96 mm); peso 15,2 oz (430 g).

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

tensione nominale (Un) N-L

20 V

tipo di impulso

S0

tipo di montaggio

montaggio frontale

tensione nominale (Un) L-L

35 V

tipo di contatore

elettronico

corrente massima (Imax)

8.5 A

velocità d'impulso

1 Imp/kWh (kvarh)

corrente nominale (In)

5 A

esecuzione

trasformatore di misura

tipo di tariffa

tariffa multipla

frequenza

45 Hz

controllo tariffa

esterno

uscita d'impulso

elettrico

tipo di misurazione curve di carico

tipo di polo

tre conduttori

esecuzione dell’interfaccia

RS-485

tipo di visualizzazione

digitale

adatto per

acquisto

classe di precisione

0.5

potenza reattiva

altezza

112

potenza apparente

potenza effettiva

fattore di potenza

misurazione di frequenza

memoria valori minimi

larghezza

102

tipo di tensione

AC/DC

memoria dei valori massimi

visualizzazione

grafico

memoria dei valori misurati

intervallo di misura

35

misurazione armonica

supporta protocollo MODBUS

Serie

PowerLogic____PM5000_Power_Meters

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PM5320 power meter con modbus - fino a 31a H - 2IN/2OUT -Ethernet