Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSEPM5111
Cod. Produttore
METSEPM5111
Cod. EAN
3606480613999

Informazioni di prodotto

PM5111 power meter 96x96 - fino a 15a H - 1OUT- modbus - MID

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo è un misuratore di energia per montaggio a incasso con display LCD retroilluminato da 96 mm x 96 mm e offre una certificazione MID aggiuntiva per applicazioni Revenue. Il misuratore assicura la classe di precisione 0,5S secondo la norma IEC 62053-22 e 64 campioni per ciclo. Il dispositivo misura energia, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza e fino alla 15a armonica. Il misuratore funziona con una rete da 50 o 60 Hz e accetta tensioni di alimentazione da 100 a 415 V AC e da 125 a 250 V DC. La corrente nominale di linea per questo misuratore è 1A o 5A in ingresso e supporta configurazioni monofase e neutro, trifase o trifase e neutro. L'intervallo della tensione di misura tra fasi è da 35 a 690 V AC, da 47 a 63 Hz. L'intervallo di misura tra fase e neutro è da 20 a 400VAC, da 47 a 63 Hz. Il protocollo di comunicazione è costituito da cavi Modbus RTU e ASCII 2 con porta RS485. Il misuratore dispone anche di un'uscita a impulsi digitale e di 33 allarmi configurabili. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,78 pollici (96 mm), profondità 2,83 pollici (72 mm), altezza 3,78 pollici (96 mm); peso 13,4 oz (380 g).

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

omologazione

Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura)

tensione nominale (Un) N-L

20 V

tipo di impulso

S0

tipo di montaggio

montaggio frontale

tensione nominale (Un) L-L

35 V

tipo di contatore

elettronico

corrente massima (Imax)

8.5 A

velocità d'impulso

1 Imp/kWh (kvarh)

corrente nominale (In)

5 A

esecuzione

trasformatore di misura

tipo di tariffa

tariffa unica

frequenza

45 Hz

uscita d'impulso

elettrico

tipo di misurazione curve di carico

tipo di polo

tre conduttori

classe di precisione

C

esecuzione dell’interfaccia

RS-485

tipo di visualizzazione

digitale

adatto per

acquisto

classe di precisione

0.5

potenza reattiva

altezza

112

potenza apparente

potenza effettiva

fattore di potenza

misurazione di frequenza

memoria valori minimi

con interfaccia di comunicazione RS 485

larghezza

102

tipo di tensione

AC/DC

memoria dei valori massimi

visualizzazione

grafico

intervallo di misura

35

misurazione armonica

supporta protocollo MODBUS

Serie

PowerLogic____PM5000_Power_Meters

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PM5111 power meter 96x96 - fino a 15a H - 1OUT- modbus - MID