› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

POWER CENTER CABINA 1 MAZZUCCHELLI

DKC
Cod. Rexel S9-544433-002
Cod. Produttore S9-544433-002

Informazioni principali

  • Serie: Power Center
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e sicura
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazioni: Industriale e commerciale

Descrizione del prodotto

Il Power Center Cabina 1 Mazzucchelli rappresenta un elemento essenziale per la gestione e la distribuzione dell'energia elettrica in ambienti industriali e commerciali. Questo dispositivo è progettato per garantire un'elevata efficienza nella distribuzione dell'energia, con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il Power Center offre una resistenza e una durabilità superiori, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. La sua progettazione consente un facile accesso ai componenti interni, facilitando la manutenzione e le operazioni di controllo. Con un design compatto e funzionale, questo prodotto si adatta perfettamente a diverse configurazioni di cablaggio e impianti elettrici, rendendolo ideale per applicazioni in vari settori. Descrizione del produttore: Il Power Center Cabina 1 Mazzucchelli rappresenta un elemento essenziale per la gestione e la distribuzione dell'energia elettrica in ambienti industriali e commerciali. Questo dispositivo è progettato per garantire un'elevata efficienza nella distribuzione dell'energia, con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il Power Center offre una resistenza e una durabilità superiori, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. La sua progettazione consente un facile accesso ai componenti interni, facilitando la manutenzione e le operazioni di controllo. Con un design compatto e funzionale, questo prodotto si adatta perfettamente a diverse configurazioni di cablaggio e impianti elettrici, rendendolo ideale per applicazioni in vari settori.
POWER CENTER CABINA 1 MAZZUCCHELLI