Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Tipologia
Altro
ingresso del cavo
Sotto
tipo di fissaggio
Piede d'appoggio
materiale colonna per impianti
Alluminio
materiale parte superiore
forma della colonna
Ovale
colore della colonna
materiale della colonna per impianti senza alogeni
qualità del materiale della colonna per impianti
Profondità colonne
160 mm
Larghezza colonna
115 mm
Adatto per montaggio a pavimento
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te