Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPOTDF415
Cod. Produttore
POTDF415

Informazioni di prodotto

Colonnine bifacciali 415 mm 8 moduli 45 x 45

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le colonnine consentono una distribuzione di corrente forte e debole in verticale con un arrivo dei cavi da terra. - Ricevi attrezzature in formato 45 x 45

Tipologia

Su due lati

ingresso del cavo

Sotto

tipo di fissaggio

Piede d'appoggio

materiale colonna per impianti

Alluminio

materiale parte superiore

Alluminio

forma della colonna

Ovale

colore della colonna

Alluminio

materiale della colonna per impianti senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

Profondità colonne

130 mm

Larghezza colonna

80 mm

Adatto per montaggio a pavimento