Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
HIK305304218
Cod. Produttore
305304218
Cod. EAN
6931847118044

Informazioni di prodotto

Posto esterno 2 fili HD con telecamera 2MP e IR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modello HIK305304218 è un dispositivo di intercomunicazione di alta qualità, progettato per garantire funzionalità e affidabilità. Dotato di una struttura modulare, offre la possibilità di integrare fino a due pulsanti di chiamata, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua targa portanome consente una personalizzazione facile e immediata, mentre la copertura garantisce una protezione ottimale contro gli agenti atmosferici. Inoltre, il circuito a induzione audio assicura una comunicazione chiara e nitida, fondamentale per un uso quotidiano efficiente. Questo prodotto si distingue per la sua facilità di installazione, grazie alla tecnica a due fili, rendendolo accessibile anche per installatori meno esperti. La combinazione di design funzionale e materiali di alta qualità rende il modello HIK305304218 una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di comunicazione avanzate nel settore elettrico.

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

99,5 mm

altezza

98,5 mm

profondità

35 mm

struttura modulare

modo di funzionamento

Pulsante

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

2 fili

circuito apriporta integrato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

resistenza agli urti

IK03

larghezza piastra frontale

99,5 mm

altezza piastra frontale

98,5 mm

grado di protezione (IP)

IP65

protezione antivandalo

con fotocamera

Angolo di apertura telecamera

133 GRADO

Controllo automatico della luminosità

tensione di alimentazione DC

12 ... 48 V

Produttore

Posto esterno 2 fili HD telecamera 2MP IR comunicazione audio induzione residenziale commerciale