Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
HIK305304875
Cod. Produttore
305304875
Cod. EAN
6942160448732

Informazioni di prodotto

  • Serie: DS-KD7003EY-IME2
  • Materiale: Alluminio resistente
  • Pulsanti: 2 pulsanti di chiamata
  • Installazione: Sistema a due fili
  • Comunicazione: Circuito a induzione audio
  • Personalizzazione: Targa portanome
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Design: Struttura modulare

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modello HIK305304875 è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire un'interazione efficace e sicura. La sua struttura modulare consente un'installazione flessibile, mentre i due pulsanti di chiamata offrono un accesso facile e immediato. Questo dispositivo è dotato di una targa portanome per una personalizzazione ottimale, rendendolo ideale per ambienti residenziali e commerciali. La presenza di un circuito a induzione audio assicura una comunicazione chiara e priva di interferenze, migliorando l'esperienza utente. Progettato con materiali resistenti, il dispositivo è in grado di resistere all'usura quotidiana, mantenendo un aspetto elegante e funzionale. La sua installazione è facilitata da un sistema a due fili, rendendolo una scelta pratica per vari progetti elettrici.

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

99,5 mm

altezza

98,5 mm

profondità

35 mm

struttura modulare

modo di funzionamento

Pulsante

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

2 fili

circuito apriporta integrato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

resistenza agli urti

IK03

larghezza piastra frontale

99,5 mm

altezza piastra frontale

98,5 mm

grado di protezione (IP)

IP65

protezione antivandalo

con fotocamera

Angolo di apertura telecamera

133 GRADO

Controllo automatico della luminosità

Materiale frontale

Alluminio

tensione di alimentazione DC

12 ... 48 V

Produttore

Posto esterno 2 fili alluminio telecamera 2MP due pulsanti chiamata circuito induzione audio residenziale commerciale

€ 208,13 x 1 pz.
(pz.)