Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
HIK305305821
Cod. Produttore
305305821
Cod. EAN
6936422125844

Informazioni di prodotto

Postazione interna IP 7" con touch screen

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo è un postazione interna video con montaggio a incasso, dotato di funzioni avanzate come vivavoce, segreto di conversazione e tasto per luce o apriporta. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce un sistema di immagine nitido e affidabile. La tecnologia di installazione integrata supporta funzioni di commutazione e memoria, rendendo l'uso semplice e pratico in ambienti residenziali o professionali. Questo prodotto unisce funzionalità e design per una gestione efficiente della comunicazione e del controllo accessi.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

larghezza

180,4 mm

altezza

128,4 mm

profondità

21,8 mm

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

12 W

viva voce

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Sistema bus

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

con video

funzioni di commutazione

apriporta automatico

materiale

Metallo

con touch screen

diagonale schermo in pollici

7 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Produttore

Postazione interna video IP 7" touch screen vivavoce controllo accessi incasso residenziale professionale