Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
HIK305305188
Cod. Produttore
305305188
Cod. EAN
6942160469171

Informazioni di prodotto

Postazione interna 2 fili HD 7" Wi-Fi bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il DS-KH7300EY-WTHE2, un dispositivo di comunicazione versatile e innovativo, progettato per un'installazione a parete. Questo modello elegante e funzionale offre un display a colori, rendendo ogni interazione visivamente coinvolgente. La sua tecnologia avanzata include una funzione video, che consente di monitorare in tempo reale, e una funzione di memoria per registrare informazioni importanti. La comodità è garantita grazie alla modalità hands-free, permettendo di comunicare senza l'uso delle mani. Dotato di un pratico tasto luce/apriporta, questo dispositivo rappresenta la soluzione ideale per chi cerca sicurezza e praticità in un unico prodotto. La compatibilità con il sistema PoE facilita l'installazione, riducendo il numero di cavi necessari. Con il DS-KH7300EY-WTHE2, ogni ambiente diventa più sicuro e accessibile.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

190,2 mm

altezza

138,2 mm

profondità

20 mm

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

5 W

viva voce

tecnica di installazione

2 fili

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

con video

lampade di funzionamento

apriporta automatico

con touch screen

diagonale schermo in pollici

7 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Produttore

Postazione interna video 7" Wi-Fi bianco con tasto apriporta e PoE per controllo accessi

€ 326,81 x 1 pz.
(pz.)