Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
HIK305305631
Cod. Produttore
305305631
Cod. EAN
6936422116521

Informazioni di prodotto

Postazione interna IP 7" con vetro temperato, audio bidirezionale e PoE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo DS-KH8381-WTE1 è una postazione da interno IP progettata per offrire una comunicazione avanzata e sicura. Dotato di funzione vivavoce e segreto di conversazione, garantisce privacy e praticità durante l'uso. La presenza di un video integrato permette un controllo visivo efficace, mentre il tasto luce/apriporta facilita l'interazione con l'ambiente circostante. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo si integra facilmente in sistemi di installazione tecnica specifica, offrendo funzioni di commutazione versatili e una gestione intuitiva grazie alla funzione memoria. Ideale per ambienti che richiedono sicurezza e tecnologia all'avanguardia.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

larghezza

180,4 mm

altezza

128,4 mm

profondità

21,8 mm

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

12 W

viva voce

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Sistema bus

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

con video

funzioni di commutazione

apriporta automatico

materiale

Metallo

con touch screen

diagonale schermo in pollici

7 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Produttore

Postazione interna IP 7" vetro temperato audio bidirezionale PoE controllo visivo sicurezza avanzata