Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
HIK305301796
Cod. Produttore
305301796
Cod. EAN
6941264043355

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: DC 12V
  • Display: 7" LCD
  • Funzione: Video e audio
  • Modalità: Hands-free
  • Installazione: A parete
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: DS-KH6320-WTE1-W
  • Uso: Interno IP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo DS-KH6320-WTE1-W è un innovativo posto interno IP, progettato per garantire una comunicazione chiara e sicura. Con un design elegante e funzionale, questo apparecchio è dotato di un display che consente una visualizzazione nitida delle immagini, rendendo facile il riconoscimento dei visitatori. La funzione di video permette di monitorare l'accesso in tempo reale, mentre la modalità hands-free offre un'esperienza d'uso comoda e senza mani. Realizzato con materiali di alta qualità, il dispositivo è progettato per resistere all'usura quotidiana, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua installazione a parete facilita l'integrazione in qualsiasi ambiente domestico o professionale. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, il DS-KH6320-WTE1-W rappresenta una soluzione ideale per chi cerca sicurezza e praticità nella gestione degli accessi.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

140 mm

profondità

15,1 mm

assorbimento di potenza

5 W

tecnica di installazione

Network engineering

con video

con touch screen

diagonale schermo in pollici

7 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Produttore

Postazione interna IP 7" touch TFT bianca per videosorveglianza e controllo accessi

€ 237,94 x 1 pz.
(pz.)