Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
HIK305305159
Cod. Produttore
305305159
Cod. EAN
6942160469256

Informazioni di prodotto

Postazione interna 2 fili HD 7" con cornetta bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo HIK305305159 è un innovativo terminale di intercomunicazione progettato per garantire un'esperienza utente ottimale. Con la funzione di video e la memoria integrata, consente di visualizzare e registrare immagini in modo semplice e immediato. Il pratico tasto luce/apriporta offre un accesso rapido e diretto, mentre le funzioni di commutazione avanzate permettono un controllo versatile. Grazie alla modalità hands free, gli utenti possono comunicare senza l'uso delle mani, rendendo l'operatività ancora più comoda. La sua installazione a parete garantisce un'integrazione perfetta in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo terminale è progettato per resistere nel tempo, offrendo prestazioni affidabili e durature.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

190,2 mm

altezza

138,2 mm

profondità

20 mm

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

4 W

viva voce

tecnica di installazione

2 fili

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

con video

lampade di funzionamento

apriporta automatico

con touch screen

diagonale schermo in pollici

7 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Produttore

Postazione interna 2 fili video 7" con cornetta bianco per intercomunicazione a parete

€ 267,75 x 1 pz.
(pz.)