Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
HIK305305850
Cod. Produttore
305305850
Cod. EAN
6936422141561

Informazioni di prodotto

Postazione esterna IP con tastiera numerica e lettore card

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto HIK305305850 è un kit per esterno con tastiera integrata, progettato per applicazioni di controllo accessi. Presenta una struttura senza modularità e dispone di copertura protettiva, garantendo resistenza agli agenti atmosferici. La modalità di funzionamento è digitale, con la presenza di un codice porta digitale che assicura un elevato livello di sicurezza. È dotato di 12 pulsanti di chiamata, ideali per gestire più utenze in modo semplice ed efficiente. La tecnica di installazione è specifica per montaggio esterno, ottimizzata per garantire facilità di montaggio e affidabilità nel tempo. Questo dispositivo non include targa portanome, ma integra tutte le funzionalità necessarie per un sistema di chiamata e controllo accessi avanzato.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

95 mm

altezza

165 mm

profondità

25 mm

con copertura

modo di funzionamento

Pulsante

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

12

tecnica di installazione

2 fili

circuito apriporta integrato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

resistenza agli urti

IK08

larghezza piastra frontale

95 mm

altezza piastra frontale

165 mm

grado di protezione (IP)

IP65

protezione antivandalo

con fotocamera

Wi-Fi

Angolo di apertura telecamera

135 GRADO

Con codice porta digitale

tensione di alimentazione DC

12 ... 48 V

Produttore

Postazione esterna controllo accessi digitale con tastiera numerica 12 pulsanti e lettore card resistente agenti atmosferici