Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02250
Cod. Produttore
02250
Cod. EAN
8007352037830

Informazioni di prodotto

Portalampada E27 base porcellana bianco
Portalampade E27, portavirola in porcellana, morsetti a bussola, base dritta, porcellana, bianco. Fori di fissaggio ø 5 mm interasse 50 mm, base ø 68 mm

esecuzione

portalampada edison

materiale

porcellana

colore

Bianco

portalampada

E27

tipo di fissaggio

piede di fissaggio