›

PORTAFUSIBILE UL 10.3X38 2P 2M

Cod. Rexel HLLU502
Cod. Produttore LU502
Cod. EAN 3250614123894

Informazioni principali

  • Portafusibile modulare 2P
  • Compatibile con fusibili 10×38 mm
  • Corrente nominale 32 A
  • Occupazione 2 moduli DIN
  • Grado di protezione IP2x
  • Potenza dissipata 0,70 W
  • Certificazioni UL 4248-1, RoHS
  • Serie LU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare UL 2P sezionabile per applicazioni in bassa tensione fino a 32 A, compatibile con fusibili cilindrici 10×38 mm. Occupa 2 moduli DIN e garantisce un grado di protezione IP2x. Progettato per installazioni sicure in quadri elettrici, presenta una potenza dissipata di 0,70  W, assicurando prestazioni affidabili e protezione efficace contro sovracorrenti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

77 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Serie

LU

PORTAFUSIBILE UL 10.3X38 2P 2M