Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDF10AP
Cod. Produttore
DF10AP
Cod. EAN
3389119407588

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: DF8 e DF10
  • Calibro fusibile: 10 x 38 mm
  • Apparecchiatura fornita: 2 clip, 1 piedino
  • Luogo di montaggio: Laterale
  • Peso netto: 0,001 kg
  • Quantità confezione: Set da 12
  • Serie: TeSys DF, LS1/GK1
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portafusibile TeSys - kit di assemblaggio per DF8 e DF10 - 1 piedino 2 clip

tipo di montaggio

Altro

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Serie

TeSys DF / LS1 GK1

Produttore

Portafusibile TeSys - kit di assemblaggio per DF8 e DF10 - 1 piedino 2 clip