› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Portafusibile TeSys DF classe CC 30A 3P con LED

Cod. Rexel TEDFCC3V
Cod. Produttore DFCC3V
Cod. EAN 3389118321724

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 30 A
  • Tensione nominale: 600 V CA
  • Classe fusibile: CC
  • Indicatore fusibile bruciato: LED
  • Resistenza cortocircuito: 200 kA a 600 V
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: TeSys DF, LS1/GK1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare TeSys DF a 3 poli (3P) per la protezione di circuiti di controllo fino a 30 A/690 V. Da utilizzare con fusibili di classe CC fino a 30 A, fornisce un indicatore fusibile bruciato con corrente nominale di corto circuito elevata fino a 200kA a 600V. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza 52,5 mm), fissaggio rapido a scatto su guida DIN 35 mm. Sono disponibili kit di assemblaggio portafusibili (da ordinare separatamente). Venduto in confezioni da 6 unità. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

600 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

56,5 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

visualizzazione ottica dei difetti

per dimensione del fusibile

Altro

Serie

TeSys DF / LS1 GK1

Portafusibile TeSys DF classe CC 30A 3P con LED