› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Portafusibile TeSys DF classe CC 30A 2P

Cod. Rexel TEDFCC2
Cod. Produttore DFCC2
Cod. EAN 3389119407274

Informazioni principali

  • Serie: TeSys DF, LS1/GK1
  • Tensione nominale: 600 V CA
  • Corrente nominale: 30 A
  • Numero poli: 2P
  • Classe fusibile: CC
  • Resistenza cortocircuito: 200 kA a 600 V
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Grado protezione: IP20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare TeSys DF, 2 poli (2P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 30 A/600 V, per il mercato nordamericano. Da utilizzare con collegamenti di fusibili classe CC fino a 30A e corrente di cortocircuito fino a 200 kA a 600 V. Compatto (35 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 6 unità. Certificazione secondo diverse norme (riconosciuto da UL, CSA).

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

600 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

56,5 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

Altro

Serie

TeSys DF / LS1 GK1

Portafusibile TeSys DF classe CC 30A 2P
€ 35,26 x 1 pz.
(pz.)