Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDFCC1
Cod. Produttore
DFCC1
Cod. EAN
3389119407267

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys DF, LS1/GK1
  • Tensione nominale: 600 V CA
  • Corrente nominale: 30 A
  • Numero poli: 1P
  • Classe fusibile: CC
  • Protezione cortocircuito: 200 kA a 600 V
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Grado protezione: IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare TeSys DF, 1 polo (1P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 30 A/600 V, per il mercato nordamericano. Da utilizzare con fusibili di classe CC fino a 30 A e corrente di cortocircuito fino a 200kA a 600V. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza 17,5 mm), utilizzabili su una guida DIN da 35 mm e collegamento mediante morsetti a vite. Sono disponibili kit di assemblaggio portafusibili (da ordinare separatamente). Venduto in confezioni da 12 unità. Certificazione degli standard Nord America (riconoscimento UL, CSA),

tensione nominale

600 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

56,5 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

Altro

Serie

TeSys DF / LS1 GK1

Produttore

Portafusibile TeSys DF classe CC 30A 1P