Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDF143NC
Cod. Produttore
DF143NC
Cod. EAN
3389119407427

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys DF, LS1/GK1
  • Tensione nominale: 690 V CA/DC
  • Corrente nominale: 50 A
  • Numero poli: 3P + N
  • Calibro fusibile: 14 x 51 mm
  • Resistenza cortocircuito: 120 kA a 400 V
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare TeSys DF, 4 poli (3P+N), per la protezione di circuiti di controllo fino a 50 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti di fusibile 14x51 mm con percussore fino a 50A e corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Da attrezzare con un modulo di contatto ausiliario ad apertura anticipata DF14AM* (da ordinare separatamente), fornisce un polo neutro dotato di un collegamento tubolare bloccato. Compatto (105 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite. Sono disponibili collegamenti fusibili con percussore (14 x 51mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 2 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, EAC).

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

70 mm

numero di poli

4

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

14×51 mm

Serie

TeSys DF / LS1 GK1

Produttore

Portafusibile TeSys DF 50A - fusibile 14x51 3P+N