Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDF143VC
Cod. Produttore
DF143VC
Cod. EAN
3389119407465

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3P
  • Calibro fusibile: 14x51 mm
  • Corrente nominale: 50 A
  • Tensione nominale: 690 V CA/DC
  • Resistenza cortocircuito: 120 kA a 400 V
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: TeSys DF, LS1/GK1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare TeSys DF, 3 poli (3P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 50 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti di fusibile 14x51 mm con percussore fino a 50A e corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Da attrezzare con un modulo di contatto ausiliario ad apertura anticipata DF14AM* (da ordinare separatamente), fornisce un indicatore di fusibili bruciato a LED. Compatto (79 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite. Sono disponibili collegamenti fusibili con percussore (14 x 51mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 2 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, EAC).

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

70 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

4,5

grado di protezione (IP)

IP20

visualizzazione ottica dei difetti

per dimensione del fusibile

14×51 mm

Serie

TeSys DF / LS1 GK1

Produttore

Portafusibile TeSys DF 50A - fusibile 14x51 3P con LED