› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Portafusibile TeSys DF 50A - fusibile 14x51 3P

Cod. Rexel TEDF143C
Cod. Produttore DF143C
Cod. EAN 3389119407410

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Calibro fusibile: 14x51 mm
  • Corrente nominale: 50 A
  • Tensione nominale: 690 V CA/DC
  • Resistenza cortocircuito: 120 kA a 400 V
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Serie: TeSys DF, LS1/GK1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare TeSys DF, 3 poli (3P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 50 A/690 V. Da utilizzare con fusibili 14x51mm con attacchi fino a 50A e corrente di cortocircuito fino a 120kA a 400V, può essere dotato di un modulo di contatto ausiliario DF14AM ad apertura anticipata. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (79 mm di larghezza), utilizzabili su una guida DIN da 35 mm, collegamento con morsetti a vite. Sono disponibili collegamenti fusibili 14x51mm aM/gG con percussore e kit di assemblaggio portafusibile (da ordinare separatamente). Venduto in confezioni da 2 unità. Certificazione multi-standard i (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

70 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

4,5

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

14×51 mm

Serie

TeSys DF / LS1 GK1

Portafusibile TeSys DF 50A - fusibile 14x51 3P
€ 42,50 x 1 pz.
(pz.)