Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDF141
Cod. Produttore
DF141
Cod. EAN
3389119407373

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys DF, LS1/GK1
  • Tensione nominale: 690 V CA/DC
  • Corrente nominale: 50 A
  • Calibro fusibile: 14x51 mm
  • Resistenza cortocircuito: 120 kA a 400 V
  • Grado di protezione: IP20
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare TeSys DF, 1 polo (1P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 50 A/690 V. Da utilizzare con fusibili 14x51mm, collegamenti fino a 50A e corrente di cortocircuito fino a 120kA a 400V. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (26,5 mm di larghezza), utilizzabili su una guida DIN da 35 mm, collegamento con morsetti a vite. Sono disponibili collegamenti fusibili 14x51mm aM/gG e kit di assemblaggio portafusibile (da ordinare separatamente). Venduto in confezioni da 6 unità. Certificazione multi-standard i (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

70 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1,5

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

14×51 mm

Serie

TeSys DF / LS1 GK1

Produttore

Portafusibile TeSys DF 50A - fusibile 14x51 1P