Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDF10N
Cod. Produttore
DF10N
Cod. EAN
3389119407212

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: 690 V CA/DC
  • Calibro fusibile: 10 x 38 mm
  • Tipo fusibile: aM, gG fino a 32 A
  • Grado di protezione: IP20
  • Resistenza cortocircuito: 120 kA
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Serie: TeSys DF, LS1/GK1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare TeSys DF, 1 polo (polo neutro), per la protezione di circuiti di controllo fino a 32 A/690 V. Polo neutro per 10 x 38 mm e associazione portafusibili da 8,5x31,5 mm. Fornisce un collegamento tubolare bloccato. Compatto (17,5 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili collegamenti fusibili (10 x 38mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 12 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

56,5 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Serie

TeSys DF / LS1 GK1

Produttore

Portafusibile TeSys DF 32A - fusibile 10x38 N