› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Portafusibile TeSys DF 32A - fusibile 10x38 3P+N

Cod. Rexel TEDF103N
Cod. Produttore DF103N
Cod. EAN 3389119407250

Informazioni principali

  • Serie: TeSys DF, LS1/GK1
  • Tensione nominale: 690 V CA/DC
  • Corrente nominale: 32 A a 400 V CA
  • Numero poli: 3P + N
  • Calibro fusibile: 10 x 38 mm
  • Resistenza cortocircuito: 120 kA a 400 V
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare TeSys DF, 4 poli (3P+N), per la protezione di circuiti di controllo fino a 32 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti di fusibile 10x38 mm fino a 32A e corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Fornisce un polo neutro inserito in un collegamento tubolare chiuso. Compatto (70 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili collegamenti fusibili (10 x 38mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 3 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

56,5 mm

numero di poli

4

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Serie

TeSys DF / LS1 GK1

Portafusibile TeSys DF 32A - fusibile 10x38 3P+N
€ 26,93 x 1 pz.
(pz.)