Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDF103V
Cod. Produttore
DF103V
Cod. EAN
3389119407328

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys DF, LS1/GK1
  • Tensione nominale: 690 V CA/DC
  • Corrente nominale: 32 A a 400 V CA
  • Numero poli: 3P
  • Calibro fusibile: 10 x 38 mm
  • Resistenza cortocircuito: 120 kA a 400 V
  • Grado protezione: IP20
  • Segnalazione fusibile: LED indicatore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare TeSys DF, 3 poli (3P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 32 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti fusibile 10x38 mm fino a 32A e ha corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Fornisce un'indicazione di fusibile bruciato tramite LED. Compatto (52,5 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili collegamenti fusibili (10 x 38mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 4 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

56,5 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

visualizzazione ottica dei difetti

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Serie

TeSys DF / LS1 GK1

Produttore

Portafusibile TeSys DF 32A - fusibile 10x38 3P con LED