› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Portafusibile TeSys DF 32A - fusibile 10x38 1P+N

Cod. Rexel TEDF101N
Cod. Produttore DF101N
Cod. EAN 3389119407229

Informazioni principali

  • Poli: 1P+N
  • Calibro fusibile: 10x38 mm
  • Corrente nominale: 32 A a 400 V CA
  • Tensione nominale: 690 V CA/DC
  • Resistenza cortocircuito: 120 kA a 400 V
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 79,5x35x61 mm
  • Serie: TeSys DF, LS1/GK1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare TeSys DF, 2 poli (1P+N), per la protezione di circuiti di controllo fino a 32 A/690 V. Da utilizzare con fusibili 10x38mm, collegamenti fino a 32 A e corrente di cortocircuito fino a 120kA a 400V, fornisce un polo neutro (con collegamento tubolare bloccato). Per l'uso in pannelli modulari, compatti (35 mm di larghezza), utilizzabili su una guida DIN da 35 mm, collegamento con morsetti a vite, serrabili con lucchetto. Sono disponibili collegamenti fusibili 10x38mm aM/gG e kit di assemblaggio portafusibile (da ordinare separatamente). Venduto in confezioni da 6 unità. Certificazione multi-standard i (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

56,5 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Serie

TeSys DF / LS1 GK1

Portafusibile TeSys DF 32A - fusibile 10x38 1P+N
€ 13,81 x 1 pz.
(pz.)