Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDF223NVC
Cod. Produttore
DF223NVC
Cod. EAN
3389118233447

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys DF, LS1/GK1
  • Tensione nominale: 690 V CA/DC
  • Corrente nominale: 100 A
  • Numero poli: 3P + N
  • Calibro fusibile: 22 x 58 mm
  • Resistenza cortocircuito: 120 kA a 400 V
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare TeSys DF, 4 poli (3P+N), per la protezione di circuiti di controllo fino a 125 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti di fusibile 22x58 mm con percussore fino a 125A e corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Da attrezzare con un modulo di contatto ausiliario ad apertura anticipata DF22AM* (da ordinare separatamente), fornisce un polo neutro dotato di un collegamento tubolare bloccato, indicatore di fusibile bruciato tramite LED. Compatto (140 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite. Sono disponibili collegamenti fusibili con percussore (22 x 58mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 1 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, EAC).

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

70 mm

numero di poli

4

Numero moduli DIN

8

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

visualizzazione ottica dei difetti

per dimensione del fusibile

22×58 mm

Serie

TeSys DF / LS1 GK1

Produttore

Portafusibile TeSys DF 125A - fusibile 22x58 3P+N con LED