Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDF223NC
Cod. Produttore
DF223NC
Cod. EAN
3389119407533

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100 A
  • Tensione nominale: 690 V CA/DC
  • Calibro fusibile: 22x58 mm
  • Numero poli: 3P+N
  • Resistenza cortocircuito: 120 kA a 400 V
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Serie: TeSys DF, LS1/GK1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare TeSys DF a 4 poli (3P+N) per la protezione di circuiti di controllo fino a 125A/690V. Da utilizzare con collegamenti fusibili da 22x58mm fino a 125A, fornisce un polo neutro dotato di collegamento tubolare, corrente di corto circuito elevata nominale 120kA a 400V. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza 140 mm), fissaggio rapido a scatto su guida DIN 35 mm. Sono disponibili contatti di segnalazione ausiliari tipo aM e gG con percussore, kit di assemblaggio portafusibile, contatto di segnalazione ausiliaria anticipato all'apertura (da ordinare separatamente). Venduto in confezioni da 1 unità. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e conformità Green Premium (RoHS/REACH).

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

70 mm

numero di poli

4

Numero moduli DIN

8

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

22×58 mm

Serie

TeSys DF / LS1 GK1

Produttore

Portafusibile TeSys DF 125A - fusibile 22x58 3P+N