› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Portafusibile TeSys DF 125A - fusibile 22x58 3P

Cod. Rexel TEDF223C
Cod. Produttore DF223C
Cod. EAN 3389119407526

Informazioni principali

  • Serie: TeSys DF, LS1/GK1
  • Tensione nominale: 690 V CA/DC
  • Corrente nominale: 125 A max
  • Numero poli: 3P
  • Calibro fusibile: 22 x 58 mm
  • Resistenza cortocircuito: 120 kA a 400 V
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare TeSys DF, 3 poli (3P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 125 A/690 V. Da utilizzare con fusibili 22x58mm con attacchi fino a 125A e corrente di cortocircuito fino a 120kA a 400V, può essere dotato di un modulo di contatto ausiliario DF22AM ad apertura anticipata. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (105 mm di larghezza), utilizzabili su una guida DIN da 35 mm, collegamento con morsetti a vite. Sono disponibili collegamenti fusibili 22x58mm aM/gG con percussore e kit di assemblaggio portafusibile (da ordinare separatamente). Venduto in confezioni da 2 unità. Certificazione multi-standard i (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

70 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

22×58 mm

Serie

TeSys DF / LS1 GK1

Portafusibile TeSys DF 125A - fusibile 22x58 3P
€ 74,91 x 1 pz.
(pz.)