Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDF14AM1
Cod. Produttore
DF14AM1
Cod. EAN
3389119407540

Informazioni di prodotto

  • Funzionamento: Istantaneo
  • Contatto: 1 NC 5 A
  • Tensione isolamento: 250 VCA
  • Tensione impiego: 24-240 V CA/DC
  • Corrente termica: 5 A
  • Connessioni: Connettore Faston
  • Temperatura ambiente: -20…60 °C
  • Serie: TeSys DF, LS1/GK1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portafusibile TeSys - contatto di segnalazione - 1 NC 5 A - istantaneo per DF14

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

2,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

numero di commutatori di segnale

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

TeSys DF / LS1 GK1

Produttore

Portafusibile TeSys - contatto di segnalazione - 1 NC 5 A - istantaneo per DF14