› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Portafusibile sezionatore 3 poli 10,3x38 mm 690V AC 32A per impianti elettrici modulari Serie 90 AM

Cod. Rexel GWGW96307
Cod. Produttore GW96307
Cod. EAN 8011564113787

Informazioni principali

  • Serie: 90 AM
  • Tensione nominale: 690V AC
  • Corrente nominale: 32A
  • Portafusibile: Sez. 3P 10,3x38
  • Accessori modulari per: protezione e comando
  • Utilizzo: impianti elettrici
  • Compatibilità: con interruttori protezione
  • Dimensioni: modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

numero di poli

3

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Serie

90 AM,POWER

Portafusibile sezionatore 3 poli 10,3x38 mm 690V AC 32A per impianti elettrici modulari Serie 90 AM