› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Portafusibile bassa tensione 20A collegamento frontale verde

Cod. Rexel EATRS20HGN
Cod. Produttore RS20HGN
Cod. EAN 5996516025116

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione nominale: AC 690 V
  • Grado di protezione: IP20
  • Tipo fusibile: Cartuccia NITD/NIT
  • Standard: BS88/A1, IEC 60269-2
  • Numero poli: 1P
  • Collegamento: Frontale
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Il morsetto a vite EATRS20HGN è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Dotato di un singolo polo e con una capacità di corrente fino a 20A, offre prestazioni elevate senza l'uso di alogeni, assicurando maggiore sicurezza e rispetto delle normative ambientali. La sua configurazione frontale facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta un'elevata qualità del materiale elettrico. La struttura robusta e il design funzionale garantiscono durata e stabilità nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, collegamento frontale, verde, cartuccia fusibile NITD, cartuccia fusibile NIT, BS88-2, IEC 60269-2, IP20

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Morsetto a vite

corrente nominale

20 A

numero di poli

1

dimensione

Altro

Serie

Bussmann Series

Portafusibile bassa tensione 20A collegamento frontale verde