› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Portafusibile bassa tensione 20A 690V collegamento frontale industriale

Cod. Rexel EATRS20H
Cod. Produttore RS20H
Cod. EAN 5027590506786

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione nominale: AC 690 V
  • Tipo fusibile: BS88/A1
  • Numero poli: 1P
  • Protezione: IP20
  • Collegamento: frontale
  • Standard: IEC 60269-2
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Il prodotto EATRS20H è un dispositivo elettrico caratterizzato da un collegamento tramite morsetto a vite, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Questo componente presenta un polo singolo e supporta una corrente nominale di 20 ampere, ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della corrente. Realizzato senza alogeni, assicura una maggiore sicurezza in caso di incendio, riducendo la produzione di fumi tossici. La sua dimensione è classificata come "altro", adattandosi a diverse esigenze di installazione. L'assenza di dispositivi di orientamento e contatti extra rende il prodotto semplice e funzionale, adatto a impianti elettrici dove è richiesta efficienza e sicurezza. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, collegamento frontale, Lacca, Cartucce fusibili NITD e NIT, BS88-2, IEC 60269-2, IP20

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Morsetto a vite

corrente nominale

20 A

numero di poli

1

dimensione

Altro

Serie

Bussmann Series

Portafusibile bassa tensione 20A 690V collegamento frontale industriale
€ 17,78 x 1 pz.