›

PORTAFUSIBILE 8X32 2P 2M

Cod. Rexel HLLSN402
Cod. Produttore LSN402
Cod. EAN 3250614120022

Informazioni principali

  • Portafusibile 2 poli 2P
  • Compatibile fusibili 8×32 mm
  • Corrente nominale 25 A
  • Moduli DIN occupati 2 moduli
  • Grado protezione IP2x
  • Potenza dissipata 2,90 W
  • Tensione nominale fino a 400 V
  • Serie LSN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare 2P sezionabile per applicazioni in bassa tensione fino a 25 A, compatibile con fusibili cilindrici 8×32 mm. Occupa 2 moduli DIN e garantisce un grado di protezione IP2x. Progettato per installazioni sicure in quadri elettrici, presenta una potenza dissipata di 2,90  W, assicurando prestazioni affidabili e protezione efficace contro sovracorrenti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

76,5 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP2X

per dimensione del fusibile

8,5x31,5 mm

Serie

LSN

PORTAFUSIBILE 8X32 2P 2M