Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK1301CH
Cod. Produttore
2CSK1301CH
Cod. EAN
8012542006350

Informazioni di prodotto

Portafusibile progettato per garantire un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a design compatto
  • Compatibilità con fusibili standard Ø5x20 e Ø6.3x32 mm
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile fino a 16A
  • Contribuisce al risparmio energetico prevenendo sovraccarichi
  • Manutenzione semplice e veloce

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fuse holder, for fuses Ø5x20 / Ø6.3x32 mm, max. 16A

tipo di corrente

AC

corrente di dimensionamento

16

tipo di montaggio

montaggio frontale

tipo di collegamento

raccordo a vite

dimensioni del fusibile per correnti deboli

6,3×32 mm

Serie

Chiara

Produttore

ABB

PORTAFUSIBILE 5X20/ 6,3X32MM, 16A