›

PORTAFUSIBILE 10X38 3P + N 4M

Cod. Rexel HLLSN504
Cod. Produttore LSN504
Cod. EAN 3250614120107

Informazioni principali

  • Portafusibile 3P+N sezionabile
  • Compatibile fusibili 10×38 mm
  • Corrente nominale 32 A
  • Tensione nominale 690 V
  • Occupazione moduli 4 moduli DIN
  • Grado protezione IP2x
  • Potenza dissipata 3,50 W
  • Serie LSN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare 3P+N sezionabile per applicazioni in bassa tensione fino a 32 A, compatibile con fusibili cilindrici 10×38 mm. Occupa 4 moduli DIN e garantisce un grado di protezione IP2x. Progettato per installazioni sicure in quadri elettrici, presenta una potenza dissipata di 3,50  W, assicurando prestazioni affidabili e protezione efficace contro sovracorrenti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

76,5 mm

numero di poli

4

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP2X

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Serie

LSN

PORTAFUSIBILE 10X38 3P + N 4M