›

PORTAFUSIB. NONACC. 22X58 3P 6M

Cod. Rexel HLLR703
Cod. Produttore LR703
Cod. EAN 3250614187032

Informazioni principali

Portafusibile non accessoriabile 22x58 3P 6 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare 3P non accessoriabile per applicazioni in bassa tensione fino a 125  A, compatibile con fusibili cilindrici 22×58 mm. Occupa 6 moduli DIN e garantisce un grado di protezione IP20. Progettato per installazioni sicure in quadri elettrici, presenta una potenza dissipata di 38,50  W, assicurando prestazioni affidabili e protezione efficace contro sovracorrenti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

125 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

22×58 mm

Serie

LR

PORTAFUSIB. NONACC. 22X58 3P 6M