›

PORTAFUSIB. NONACC. 14X51 2P 3M

Cod. Rexel HLLR602
Cod. Produttore LR602
Cod. EAN 3250614186028

Informazioni principali

Portafusibile non accessoriabile 14x51 2P 3 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare 2P non accessoriabile per applicazioni in bassa tensione fino a 125  A, compatibile con fusibili cilindrici 14×51 mm. Occupa 3 moduli DIN e garantisce un grado di protezione IP20. Progettato per installazioni sicure in quadri elettrici, presenta una potenza dissipata di 12,50  W, assicurando prestazioni affidabili e protezione efficace contro sovracorrenti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

107 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

14×51 mm

Serie

LR

PORTAFUSIB. NONACC. 14X51 2P 3M