› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

PORTAFUSIB. ACCESS. 22X58 1P 2M

Cod. Rexel HLLS701
Cod. Produttore LS701
Cod. EAN 3250614197017

Informazioni principali

Portafusibile accessoriabile 22x58 1P 2 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare 1P accessoriabile per applicazioni in bassa tensione fino a 125 A, compatibile con fusibili cilindrici 22×58 mm. Occupa 2 moduli DIN e garantisce un grado di protezione IP20. Progettato per installazioni sicure in quadri elettrici, presenta una potenza dissipata di 12,84  W, assicurando prestazioni affidabili e protezione efficace contro sovracorrenti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

125 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

22×58 mm

Serie

LS

PORTAFUSIB. ACCESS. 22X58 1P 2M