› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

PORTAFUSIB. ACCESS. 14X51 3P+N 6M

Cod. Rexel HLLS604
Cod. Produttore LS604
Cod. EAN 3250614196041

Informazioni principali

Portafusibile non accessoriabile 14x51 3P+N 6 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare 3P+N accessoriabile per applicazioni in bassa tensione fino a 50 A, compatibile con fusibili cilindrici 14×51 mm. Occupa 6 moduli DIN e garantisce un grado di protezione IP20. Progettato per installazioni sicure in quadri elettrici, presenta una potenza dissipata di 20,16  W, assicurando prestazioni affidabili e protezione efficace contro sovracorrenti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

107 mm

numero di poli

4

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

14×51 mm

Serie

LS

PORTAFUSIB. ACCESS. 14X51 3P+N 6M