› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

PORTAFUSIB. ACCESS. 14X51 1P 1.5M

Cod. Rexel HLLS601
Cod. Produttore LS601
Cod. EAN 3250614196010

Informazioni principali

Portafusibile non accessoriabile 14x51 1P 1.5 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare 1P accessoriabile per applicazioni in bassa tensione fino a 50 A, compatibile con fusibili cilindrici 14×51 mm. Occupa 1.5 moduli DIN e garantisce un grado di protezione IP20. Progettato per installazioni sicure in quadri elettrici, presenta una potenza dissipata di 6,09  W, assicurando prestazioni affidabili e protezione efficace contro sovracorrenti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

107 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1,5

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

14×51 mm

Serie

LS

PORTAFUSIB. ACCESS. 14X51 1P 1.5M