Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA9D92
Cod. Produttore
LA9D92
Cod. EAN
3389110232486

Informazioni di prodotto

  • Numero di poli: 4P
  • Dimensioni: 8×22 mm
  • Modalità montaggio: Inserimento
  • Luogo montaggio: Lato anteriore
  • Peso netto: 0,001 kg
  • Quantità confezione: 100 unità
  • Confezione riciclata: Sì
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portaetichette a scatto per contattori TeSys k e contattori di inversione. Venduto in confezioni da 100 unità.

colore

Bianco

larghezza

8 mm

altezza

22 mm

forma

Rettangolare

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Inglese

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Portaetichette a clip - 8×22 mm - per Contattore 4P