› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

PORTACONNETT.2000X600

DKC
Cod. Rexel S3RZPCDE2060
Cod. Produttore RZPCDE2060
Cod. EAN 8033603085770

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 20/10
  • Uso: divisorio armadi
  • Connettori: standard 24 poli
  • Grado protezione: IP30
  • Normativa: EN 60529/IEC EN 62208
  • Accessori: inclusi montaggio
  • Serie: S3RZPCDE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello porta connettori per CQE, realizzato in lamiera d’acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Utilizzato come divisorio tra due armadi, permette il fissaggio di connettori standard 24 poli. Grado di protezione: IP 30 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio. Per versione IP 54 ordinare guarnizione adesiva 8×3 mm articolo RAA56.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

2000 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

PORTACONNETT.2000X600